曜日別特売
LVA40-04-H4 L Series(LVA40) SMC 38343366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LVA40)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径(04) 1/2ねじの種類(-) Rc材質(H) ボディ:PPS、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:EPR注文コード38343366品番LVA40-04-H4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,730
ねじの種類(-) Rc管接続口径(04) 1/2オプション(4) インジケータ付材質(H) ボディ:PPS、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:EPR弁形式(0) N.C.

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38343366LVA40-04-H422156766LVA40-04-B4LVA40-04-H4 薬液用バルブ (LVA4~) SMC 22156766薬液用バルブ (LVA4~)SMC1個
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする