曜日別特売
LVA40-04N-C1 L Series(LVA40) SMC 38343488

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LVA40)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(04) 1/2ねじの種類(N) NPT材質(C) ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE注文コード38343488品番LVA40-04N-C1
参考基準価格(税別)¥32,010販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ねじの種類(N) NPT管接続口径(04) 1/2オプション(1) 流量調整付材質(C) ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE弁形式(0) N.C.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする