曜日別特売
LVC20-S0607-N1-Z L Series(LVC20) SMC 38345378

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LVC20)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個材質(N)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFEオプション(1)流量調整付注文コード38345378品番LVC20-S0607-N1-Z
参考基準価格(税別)¥25,740販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
オプション(1)流量調整付材質(N)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFEオリフィス径(Φmm)4適合チューブ【A】(06)6×4、【B】(07)1/4×5/32"弁形式(0)N.C.ボディクラス(2)2パイロットポートねじの種類(-)Rc1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする