曜日別特売
- バイクドレス(リップストップ仕様バイクカバー) パーフェクト商事 38358144

 

- バイクドレス(リップストップ仕様バイクカバー) パーフェクト商事 38358144
- バイクドレス(リップストップ仕様バイクカバー) パーフェクト商事 38358144

バイクドレス(リップストップ仕様バイクカバー)

(36件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
38358144
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,524

パラシュートにも採用のリップストップ仕様。軽量で引裂けにくい!
前部がわかるツートンカラー&前マーク
左向きハンドル状態でフィットします。左ななめ立体裁断によりカバーにねじれがなく、また深い被りで装着します。
裾丈を長めに裁断しています。
脱着作業がスピーディな前後に裾ゴム入り。(風によるバタつきを軽減致します。)
風に負けないワンタッチジョイント式ベルト。
盗難防止対策(前後カギ穴、補強布ベース付)
雨汚れに強い。防水・防汚・耐光さらにパワーアップ

用途
左向きハンドルロック専用(構造上、左向きハンドルロック状態で美しく被ります。)
サイズ
L
主な適合車種
グランドアクシス100、リード(50・100)、アドレス(100・110・125)
適合寸法(cm)
(車体目安)180~198
適合車種
ヤマハ:グランドアクシス100、アクシストリート125、シグナス125、VOX、ギア、BWS(50・100)、TZR125、RZ50、DT50、ホンダ:リード(50・100)、スペイシー(125・150)、ペンリィ50、ドリーム50、ソロ50、NS-1、ズーマー、マグナ50、スズキ:アドレス(100・110・125)、ヴェクスター(125・150)、アヴェニス125、ウルフ50、コレダスポーツ、K(50・90)、GN125
注意
※カギは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38358171
2018-01-09
用途: 大型バイクの屋外保管に使用
鍼灸ミフネ治療院 様

製品の詳細説明にある適合車種表を確認してから購入しましたが全くサイズが合わずピチピチに、、、返品しました
モノタロウの対応に感謝

1人が参考にしています
対象商品 : 38358205
2016-05-05
用途: ビッグスクーター にはチト小さめ

スカイウェイヴには小さかったです。でも、シグナスに使用しています。ムダにならなくて良かったです。

1人が参考にしています
対象商品 : 38358144
2014-01-31
用途: 50ccスクーターに使用

流石パラシュートにも使っている素材だけあって生地はしっかりしていますね。
3月頃には250ccオンロードバイク用のサイズをさらに購入したいと考えています。とても納得のいく商品でした。

対象商品 : 38358153
2013-10-12
用途: スクーターの保管

ヤマハ・アクシストリートに、GIVI30リットルのリアボックスと取り付けた状態で使用しています。サイズに関しては商品写真のように、前後タイヤまでスッポリとは行きませんが、Fタイヤからリアフェンダー下までは隠れるので、十分カバーとして機能しています。
だだし、ウインドスクリーン取付車やタイヤ接地面までカバーしたい人には小さいと思います。ワンタッチジョイントベルトも問題なく使えています。生地は若干薄いですが、むしろ扱いやすくフィット感も良好だと感じました。

対象商品 : 38358162
2013-10-05
用途: スズキ DR-Z400S
農・林・水産業

品質、価格ともに大変満足しています。
400ccのフルサイズオフですが、長さ、高さとも3Lでちょうど良いです。
これまでヤマハの7,000円程度のカバーを使っていましたが、こちらのほうが生地、フィットともに良いので、次もまた購入しようと思います。

対象商品 : 38358187
2013-12-31
用途: バイクのカバー

適合車種では私のバイクのサイズは3Lとなっていましたが、
小さめのリアボックスを付けているのでタイヤまで隠すには、と余裕をもって5Lを購入しました。
その甲斐あってかタイヤまでカバーする事ができましたが、縦と横が少しブカブカなのは否めません。

生地がマフラーの熱で溶けてしまわないか不安ではありますが、
今のところ何も気にせずにカバーを掛けてますが溶けた様子はありません。

1人が参考にしています
対象商品 : 38358162
2013-11-13
用途: SRXのボディカバーに使用。

SRX400(3VN)に使用しました。指定のサイズよりは一つ大きいのですが、こちらでちょうど良い気がします。書き込みにも少し小さいと書かれていたので、こちらを購入しました。品質は、値段の割にはよいと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 38358171
2013-11-18
用途: バイク保管用
木村電気管理事務所 様

毎年2個購入してましたが 今回はちょっと丈夫そうなので1年持つかもしれません 破けるのはきまって ミラーの部分から裂けてきましたけど???

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする