曜日別特売
VBJ-104H massimo 国産ドライブ Vベルト Grondement(グロンドマン) 38360323

massimo 国産ドライブ Vベルト

(99件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本適合車種ライブDio ZX(YB/YC/YD/3J/5J)(AF35)、ジョルノクレア(AF54)、ジャイロUP(TB50-Y/-4)(TA01)後期、ジャイロキャノピー(TC50-P/V/Y/2/3/4)(TA02)、ジャイロX(TD01-2100001~)(TD01)後期主な適合車種ライブDio ZX(YB/YC/YD/3J/5J)(AF35)注文コード38360323品番VBJ-104H
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

国内で設計、製造。
信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。
コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。

メーカーホンダ適合車種ライブDio ZX(YB/YC/YD/3J/5J)(AF35)、ジョルノクレア(AF54)、ジャイロUP(TB50-Y/-4)(TA01)後期、ジャイロキャノピー(TC50-P/V/Y/2/3/4)(TA02)、ジャイロX(TD01-2100001~)(TD01)後期主な適合車種ライブDio ZX(YB/YC/YD/3J/5J)(AF35)主な適合純正品番23100-GAG-J52
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※取扱説明書は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:99
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38360585
2024-04-07
用途: メンテナンス
運輸・通信業

ca1pa,耐久性はわかりませんが問題なく交換できました。

対象商品 : 38360542
2023-02-19
用途: スクーターのメンテナンス

JOG 50cc SA36J のVベルト交換しましたが、純正と比べると山の幅が広く、Vのテーパー部の幅も大きく感じた。
取替えて翌日、セルを回してもエンジンかからずで、キック式でやっとエンジンかかりました。
試しに、川のどてで、スピードも60km振りきってました。 恐るべし!
ヤマハ純正は2万kmで、山底に小さなひび割れがあったので、交換しましたが、今回は、8千~1万kmで交換するようパッケージに記載がありました。 
耐久性はわかりませんが、長く持って欲しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 38360506
2022-07-14
用途: スクーターの交換用Vベルト

社外品ですが、品質には全く問題なさそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 38360506
2022-08-22
用途: シグナスXのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なくシグナスX(SE12J)の交換できました。

対象商品 : 38360393
2022-02-08
用途: スクータードライブの定期メンテに
その他業種

適応も幅広く価格も安い、消耗品としてはすごく助かる商品に間違いなし。

対象商品 : 38360567
2022-02-14
用途: スカイウェーブ43a
自動車・二輪車・自転車関連業

国産ベルトに惹かれて購入。問題なし。も少し安いと良い。

対象商品 : 38360576
2021-05-02
用途: アドレスV125G
自動車・二輪車・自転車関連業

約2年使いました。1万㎞超えましたが、まだ行けそうです。

対象商品 : 38360576
2020-10-07
用途: 交換スペアー部品保存している
自動車・二輪車・自転車関連業

劣化しないように保存したた真間です。ベルト切れるまで乗らないで
交換することことに致しました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする