NSK(日本精工)
小径玉軸受(単列深溝玉軸受)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
38399873
品番
609ZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥480
外径D(Φmm)
24
内径d(Φmm)
9
幅B1(mm)
7
呼び番号
609
シールド形状
両側シールド形
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
14.7
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
32000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
1430
基本定格荷重Cr(N)
3350
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
600番台
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38399873
609ZZ
09442867
609ZZ
ミニアチュアベアリング ZZ 600番台
NSK(日本精工)
1個
¥
279
税込
¥
307
注文コードが変更になりました。