小径玉軸受(単列深溝玉軸受)
- 材質(本体)
- 高炭素クロム軸受鋼
- JIS等級
- 0
- 荷重方向
- ラジアル
- 外輪タイプ
- フラット
- 軌道輪形状
- 深溝玉軸受
- 軌道輪列数
- 単列
- 転動体材質
- 高炭素クロム軸受鋼
- ベアリング番台
- 600番台
- 内容量
- 1個
商品豆知識
ベアリング(軸受) の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38399837 | 605ZZ | 09442833 | 605ZZ | ![]() | ミニアチュアベアリング ZZ 600番台 | NSK(日本精工) | 1個 | ¥299 税込¥329 | 注文コードが変更になりました。 |
| 38399846 | 606ZZ | 09442842 | 606ZZ | ![]() | ミニアチュアベアリング ZZ 600番台 | NSK(日本精工) | 1個 | ¥239 税込¥263 | 注文コードが変更になりました。 |
| 38399855 | 607ZZ | 09442851 | 607ZZ | ![]() | ミニアチュアベアリング ZZ 600番台 | NSK(日本精工) | 1個 | ¥219 税込¥241 | 注文コードが変更になりました。 |
| 38399864 | 608ZZ | 08250243 | 608ZZ | ![]() | ミニアチュアベアリング ZZ 600番台 | NSK(日本精工) | 1個 | ¥169 税込¥186 | 注文コードが変更になりました。 |
| 38399873 | 609ZZ | 09442867 | 609ZZ | ![]() | ミニアチュアベアリング ZZ 600番台 | NSK(日本精工) | 1個 | ¥279 税込¥307 | 注文コードが変更になりました。 |
| 38399907 | 625ZZ | 09494231 | 625ZZ | ![]() | ミニアチュアベアリング ZZ 620番台 | NSK(日本精工) | 1個 | ¥239 税込¥263 | 注文コードが変更になりました。 |
| 38399916 | 626ZZ | 08754137 | 626ZZ | ![]() | ミニアチュアベアリング ZZ 620番台 | NSK(日本精工) | 1個 | ¥189 税込¥208 | 注文コードが変更になりました。 |
| 38399925 | 627ZZ | 09494247 | 627ZZ | ![]() | ミニアチュアベアリング ZZ 620番台 | NSK(日本精工) | 1個 | ¥229 税込¥252 | 注文コードが変更になりました。 |
| 38399934 | 628ZZ | 09494256 | 628ZZ | ![]() | ミニアチュアベアリング ZZ 620番台 | NSK(日本精工) | 1個 | ¥339 欠品中税込¥373 | 注文コードが変更になりました。 |
| 38399943 | 629ZZ | 09494265 | 629ZZ | ![]() | ミニアチュアベアリング ZZ 620番台 | NSK(日本精工) | 1個 | ¥219 欠品中税込¥241 | 注文コードが変更になりました。 |
| 38400004 | 688ZZ | 34609696 | 688ZZ | ![]() | ミニアチュアベアリングZZ 680番台 | NSK(日本精工) | 1個 | ¥209 欠品中税込¥230 | 注文コードが変更になりました。 |
| 38400013 | 689ZZ | 34609705 | 689ZZ | ![]() | ミニアチュアベアリングZZ 680番台 | NSK(日本精工) | 1個 | ¥439 税込¥483 | 注文コードが変更になりました。 |
| 38400022 | 695ZZ | 34609714 | 695ZZ | ![]() | ミニアチュアベアリングZZ 690番台 | NSK(日本精工) | 1個 | ¥229 税込¥252 | 注文コードが変更になりました。 |
| 38400031 | 696ZZ | 34609723 | 696ZZ | ![]() | ミニアチュアベアリングZZ 690番台 | NSK(日本精工) | 1個 | ¥209 税込¥230 | 注文コードが変更になりました。 |
| 38400056 | 698ZZ | 34609741 | 698ZZ | ![]() | ミニアチュアベアリングZZ 690番台 | NSK(日本精工) | 1個 | ¥269 税込¥296 | 注文コードが変更になりました。 |
| 38400083 | 607VV | 11094185 | 607VV | ![]() | ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール | NSK(日本精工) | 1個 | ¥259 欠品中税込¥285 | 注文コードが変更になりました。 |
| 38400092 | 608VV | 11094194 | 608VV | ![]() | ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール | NSK(日本精工) | 1個 | ¥219 税込¥241 | 注文コードが変更になりました。 |
| 38400101 | 609VV | 11094203 | 609VV | ![]() | ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール | NSK(日本精工) | 1個 | ¥359 税込¥395 | 注文コードが変更になりました。 |
| 38400117 | 625VV | 11094212 | 625VV | ![]() | ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール | NSK(日本精工) | 1個 | ¥269 税込¥296 | 注文コードが変更になりました。 |
| 38400126 | 626VV | 11094221 | 626VV | ![]() | ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール | NSK(日本精工) | 1個 | ¥209 税込¥230 | 注文コードが変更になりました。 |
| 38400135 | 627VV | 11094237 | 627VV | ![]() | ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール | NSK(日本精工) | 1個 | ¥269 欠品中税込¥296 | 注文コードが変更になりました。 |
| 38400144 | 628VV | 11094246 | 628VV | ![]() | ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール | NSK(日本精工) | 1個 | ¥379 税込¥417 | 注文コードが変更になりました。 |
| 38400153 | 629VV | 11094255 | 629VV | ![]() | ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール | NSK(日本精工) | 1個 | ¥249 税込¥274 | 注文コードが変更になりました。 |
| 38400162 | 635VV | 06181987 | 635VV | ![]() | 小径玉軸受・ミニチュア玉軸受 | NSK(日本精工) | 1個 | ¥299 税込¥329 | 注文コードが変更になりました。 |
| 38400223 | 626DD | 11094142 | 626DDU | ![]() | ミニアチュアベアリング 両側接触ゴムシール | NSK(日本精工) | 1個 | ¥209 税込¥230 | 注文コードが変更になりました |











































