689ZZ 小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工) 38400013

小径玉軸受(単列深溝玉軸受)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38400013
品番
689ZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥710
外径D(Φmm)
17
内径d(Φmm)
9
幅B1(mm)
5
呼び番号
689
シールド形状
両側シールド形
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
4.43
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑
36000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
665
基本定格荷重Cr(N)
1330
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
600番台

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38400013689ZZ34609705689ZZ689ZZ ミニアチュアベアリングZZ 680番台 NSK(日本精工) 34609705ミニアチュアベアリングZZ 680番台NSK(日本精工)1個
¥439
税込¥483
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする