635VV 小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工) 38400162

小径玉軸受(単列深溝玉軸受)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38400162
品番
635VV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥430
外径D(Φmm)
19
内径d(Φmm)
5
幅B1(mm)
6
呼び番号
635
シールド形状
両側非接触シール形
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
8.34
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑
32000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
885
基本定格荷重Cr(N)
2340
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
600番台

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38400162635VV06181987635VV635VV 小径玉軸受・ミニチュア玉軸受 NSK(日本精工) 06181987小径玉軸受・ミニチュア玉軸受NSK(日本精工)1個
¥299
税込¥329
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする