三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の ギヤードモーター
ギヤードモータ GM-SSYシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38410032
品番
GM-SSYF-RH-0.1KW-1/10
参考基準価格(税別)
¥80,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.1
電源
三相
電圧(V)
200/200/220
減速比
10
周波数(Hz)
50/60/60
軸の形状
中空軸
取付方式
フランジ取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋内
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
150/180
安全率
1.0
ブレーキ
ブレーキなし
モータータイプ
ギヤードモータ
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
150/180
軸方向
中空軸