SIS-SP41用グリス

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50g) 注文コード38412114 品番Y04180000
参考基準価格(税別)¥2,781 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

シフトケーブル用グリスです。通常のデュラエースグリスに比べ、変速時のフリクションが軽減します。

アズワン品番64-9594-23 純正品番Y04180000
注意
※ブレーキワイヤーに可能ですが、ベアリングなどの回転部分には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
自転車のワイヤー交換作業

ビニール袋に入って届いた。昔よそで購入したものは、袋に入っていなくて容器がなんでかべたついていた。値段がだいぶ上がった。性能そのものに問題なかった。

対象商品:
38412114
2025-05-20
用途:
自転車のシフトインナーケーブル(とアウターケーブル間)の潤滑
製造業

【重量】新品時実測62.5g(内蓋含む)
【総評】白色でとても柔らかいシリコングリースです。同じシマノのプレミアムグリース(Agip製AUTOL TOP 2000のOEM)と比較すると別物の柔らかさです。(※肌ラボの極潤ヒアルロンクリームの感触がこのグリースの粘度に近いです。)
この粘度ゆえにインナーケーブルの潤滑に使えるということのようです。ただ柔らかすぎて若干の離油が発生し、容器の外側が少しベトベトします。(※細長く折ったティッシュを蓋に輪ゴム留めして対処しています。)
 リアディレイラー用アウターケーブル3本(内1本はフルアウター)に使用して5.2g減ったので、この1缶(50g)で長い後ろの変速機用ケーブルに使っても28回分ほど使える計算になります。
現在の税込¥2968円なら1回¥100円超ですので満足度は★★★★☆4つです。

1人が参考にしています
対象商品:
38412114
2018-07-25
用途:
自転車の整備

シフトワイヤーにはSIS-SP41、ブレーキワイヤーには
プレミアムグリスがシマノの推薦らしい?
掻き回してみると意外にも思っていたほどは低粘度ではなく
プレミアムグリスより幾分柔らかい程度です。
白色、無臭でアウター内のライナーを侵さず変速時のフリクションを低減
と在るから多分低粘度のシリコングリスと思います。
チェーンオイルをワイヤーに差していましたがグリスの長期効果に期待したい。

対象商品:
38412114
2012-03-27
用途:
自転車整備

シマノ純正で何も問題無いです。価格が安くて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用オイル・グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする