GiLOX
GiLOXの イベント・ノベルティ・行楽用品
GiLOXの アウトドア・行楽用品
GiLOXの クッキング&テーブルウェア
ペットボトルミニホルダー500ml用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38421584
品番
8130
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
力を入れずに取り付け・取り外しが簡単に出来ます。
携帯中に揺れたショックでボトルがホルダーから抜け落ちません。
色
イエロー
使用方法
ペットボトルのネック部分を紐でしっかり締めつけるように取り付けてください。添付の二重リングはリュック等に取り付けるときのジョイントとしてお使いください。
材質
紐:ナイロン コイル:アクリル
質量(kg)
3