GiLOX
GiLOXの イベント・ノベルティ・行楽用品
GiLOXの アウトドア・行楽用品
GiLOXの クッキング&テーブルウェア
ペットボトルミニホルダー500ml用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38421593
品番
8130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
力を入れずに取り付け・取り外しが簡単に出来ます。
携帯中に揺れたショックでボトルがホルダーから抜け落ちません。
色
ブルー
使用方法
ペットボトルのネック部分を紐でしっかり締めつけるように取り付けてください。添付の二重リングはリュック等に取り付けるときのジョイントとしてお使いください。
材質
紐:ナイロン コイル:アクリル
質量(kg)
3