ホワイトシルバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(168mL) 注文コード38437734 品番3500
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

スプレーするだけで、アルミ調の質感が得られる!アルミ、金属、アクリル板、木材などあらゆるところに塗装可能。!スプレーするだけで、アルミ調の輝きが得られます。材質を選ばず、あらゆるものに塗装可能です。自動車のホイールキャップ、グリル部分などに最適です。塗装面は、ダイヤワイト銀メッキシャインと比べて硬いので、車内パーツなど手に触れるところにもお使いいただけます。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量60mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.9 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38437734
2016-04-01
用途:
バイクのホィールやエンジン
H.I.D 様

アルミ感が出ています。非常に良いです。量がもう少し有ればありがたいです。

3人が参考にしています
対象商品:
38437734
2015-12-09
用途:
ホィール塗装
仙臺総商 様 (金融・保険業)

値段の割にいま一つ塗り伸びがない、良く振っても沫状になり残念な結果に終わった(-_-;)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする