バイザースモーク

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(130mL) 注文コード38437743 品番16
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

サイドバイザーをより濃いスモークに仕上る!!
全車種適応!!(バイザー取り外し不要)
サイドバイザーの表面をスモークにする遮光透明着色剤です。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量35mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25 危険物の性状非水溶性
注意
※バイザー部分に撥水コーティングなど施行している場合は、塗料がはじきますので使用出来ません。塗りすぎにご注意ください。濃く塗りすぎると運転に支障をきたす場合がありますのでご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38437743
2020-08-18
用途:
車のドアバイザー塗装
製造業

他の方もコメントされているように、かなり塗りムラが出ますので、少し黒くしたいという方には向かないように思われます。

1人が参考にしています
対象商品:
38437743
2020-03-06
用途:
車のバイザーに使用

他の人のレビューにもあったように、ムラになってしまい駄目でしたね。上から黒いスプレーをかけて何とかなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
38437743
2016-12-05
用途:
車のバイザー
運輸・通信業

凄く使いやすかったです。タレも無いし、仕上りも光沢も良いです。

対象商品:
38437743
2018-12-19
用途:
アクリル板を透明から中が見えなくする
有限会社アラ・アート 様

かなり気を付けて塗布しないとムラが出る
薄く何回かに分けて塗るとまあまあ綺麗になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
38437743
2016-01-17
用途:
バイザースモーク
農・林・水産業

下地を綺麗に仕上げてからしましたが、それでも細かなむらが全体に出来ました。
フイルムの様な透明感のあるスモークには程遠いです。上級者でなければ中々難しいと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
38437743
2015-05-21
用途:
サイドバイザーの塗装

なかなか良いと思います。もうちょっと安ければ尚いいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする