曜日別特売
PSC-ST 全天候ブレーキシュー YSB(吉川製作所) 38440482

PSC-ST 全天候ブレーキシュー YSB(吉川製作所) 38440482
PSC-ST 全天候ブレーキシュー YSB(吉川製作所) 38440482
PSC-ST 全天候ブレーキシュー YSB(吉川製作所) 38440482

全天候ブレーキシュー

(149件のレビュー)
取扱い終了
適合ホイールステンレスリム用
内容量1セット(2個)注文コード38440482品番PSC-ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

BAAに対応した全天候ブレーキシューです。

レッド適合ホイールステンレスリム用セット内容左右ペア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:149
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38440473
2023-06-19
用途: BAA対応ブレーキシューですが

ちょっとリムへの攻撃性が強すぎるように感じます。
たくさん乗る人はこれ使わない方がいいかもしれません。

対象商品 : 38440473
2022-10-26
用途: アルミホイル自転車の前ブレーキシュー
運輸・通信業

自転車のアルミホイルを痛めずブレ-キの効きもよく
長持ちします。

対象商品 : 38440473
2022-08-28
用途: 6年経過したママチャリのシューを交換
その他業種

購入より初めての交換でしたが、ものすごくブレーキが利くようになりました。安い部品ですので早めの交換が正解です。もっと早く交換しておけばよかった

対象商品 : 38440473
2022-06-03
用途: ママチャリのフロントブレーキ
製造業

最初から雨でもよく効いていたが摩耗して当りが良くなると
ローラーブレーキの要らないんじゃないかと思えるくらい効いて驚いている。
ビビりや鳴きもない。
ブレーキダストが良く出るので減りは早いが
年間2000km程度しか走らないし坂道を下る事も少ないので
2~3年では使い切れないと思われる。

対象商品 : 38440473
2022-07-02
用途: 自転車OHにて
KEATON

ホームセンターなどで売られている商品と同等です。しかし価格が20%以上安い!急がない時、計画手な整備をされる方にすごくお勧めです

対象商品 : 38440482
2022-07-09
用途: 交換用自動車部品
自動車・二輪車・自転車関連業

16インチの折りたたみ自転車にも簡単に交換できました

対象商品 : 38440473
2022-03-01
用途: シティサイクルのフロントブレーキ換装
製造業

2年ほど経過しますがブレーキの効きは良好。
雨の日もよく効きます。
街乗りで年間走行は500km程度
2年で交換しようと思っていましたが溝が残っており3年目も使えそう

対象商品 : 38440473
2022-05-01
用途: ブレーキ交換時
製造業

BAA対応のブレーキが、安価に交換出来て有り難い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする