三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
外径D1(Φmm)
SPA型:32
注文コード
38470424
品番
SPSA-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,110
この商品は
外径D1
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
回転中に滑動する所にもご使用ください。
外径D1(Φmm)
SPA型:32
寸法E(mm)
SPA型:95
寸法F(mm)
SPA型:40
寸法H(mm)
SPA型:30
寸法L(mm)
SPS型:400
寸法L1(mm)
SPS型:325
寸法S(mm)
SPS型:75
寸法d(Φmm)
SPA型:16(h7)
寸法l(mm)
SPA型:34.5
種類
標準タイプ
スプライン寸法(mm)
13×16×3.5×6
注意
※スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。