三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38470451
品番
SPSA-22
参考基準価格(税別)
¥30,470
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
回転中に滑動する所にもご使用ください。
外径D1(Φmm)
SPA型:44
寸法E(mm)
SPA型:115
寸法F(mm)
SPA型:50
寸法H(mm)
SPA型:40
寸法L(mm)
SPS型:800
寸法L1(mm)
SPS型:705
寸法S(mm)
SPS型:95
寸法d(Φmm)
SPA型:22(h7)
寸法l(mm)
SPA型:41
種類
標準タイプ
スプライン寸法(mm)
21×25×5.0×6
注意
※スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。