三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
軸付ジョイント ベアリングタイプKF型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径B(Φmm)
89
注文コード
38472865
品番
KF-30
参考基準価格(税別)
¥31,230
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
外径B
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
外径B(Φmm)
89
寸法D(Φmm)
47
寸法K(mm)
40
寸法L(mm)
80
寸法M(mm)
54
寸法N(mm)
45
寸法P(Φmm)
8
P.C.D(mm)
70.3
寸法l(mm)
50
許容偏角(°)
15
許容トルク(N・m)
294
種類
標準タイプ
仕様
最大曲り角度:15°
サイズ
30
注意
※取付フランジは別売です。