三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
軸付ジョイント ベアリングタイプKF型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径B(Φmm)
134
注文コード
38472883
品番
KF-70
参考基準価格(税別)
¥63,170
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
外径B
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
外径B(Φmm)
134
寸法D(Φmm)
78
寸法K(mm)
46
寸法L(mm)
92
寸法M(mm)
87
寸法N(mm)
73
寸法P(Φmm)
12
P.C.D(mm)
113.6
寸法l(mm)
80
許容偏角(°)
15
許容トルク(N・m)
686
種類
標準タイプ
仕様
最大曲り角度:15°
サイズ
70
注意
※取付フランジは別売です。