三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
軸付ジョイント ベアリングタイプKF型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径B(Φmm)
143
注文コード
38472892
品番
KF-110
参考基準価格(税別)
¥82,620
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
外径B
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
外径B(Φmm)
143
寸法D(Φmm)
78
寸法K(mm)
60
寸法L(mm)
120
寸法M(mm)
85
寸法N(mm)
80
寸法P(Φmm)
12
P.C.D(mm)
116.7
寸法l(mm)
80
許容偏角(°)
15
許容トルク(N・m)
1079
種類
標準タイプ
仕様
最大曲り角度:15°
サイズ
110
注意
※取付フランジは別売です。