三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
軸付ジョイント ベアリングタイプKF型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径B(Φmm)
196
注文コード
38472917
品番
KF-300
参考基準価格(税別)
¥193,280
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
外径B
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
外径B(Φmm)
196
寸法D(Φmm)
118
寸法K(mm)
78
寸法L(mm)
156
寸法M(mm)
131
寸法N(mm)
92
寸法P(Φmm)
16
P.C.D(mm)
160
寸法l(mm)
120
許容偏角(°)
15
許容トルク(N・m)
2942
種類
標準タイプ
仕様
最大曲り角度:15°
サイズ
300
注意
※取付フランジは別売です。