洗える持ち帰り寿司・ピザが入るレジかごかばん タワー ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38493519 品番2126
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,390
販売価格(税別)
4,900

寿司やピザを水平に持ち運べる!レジかごかばんにもなるエコバッグ
ファスナーを閉じれば少ない買い物の際のエコバッグとして、ファスナーを開けばレジかごかばんに、さらに、傾けたくない持ち帰り寿司やピザを水平持ちできる手提げに変化!フレキシブルに使える保冷保温のエコバッグです。持ち手は肩掛けができる長さなので重たい荷物も楽に持ち運べます。中身の飛び出しを防止できる巾着タイプで、外側にポケットがあり使いやすく便利。使用しないときはコンパクトに折り畳めます。洗濯OK。

材質【表地・裏地】ポリエステル【持ち手】ポリプロピレン ブラック 質量(g)290 耐荷重(kg)15/【水平持ち】5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ファスナー閉じた時】55×14.5×37.5((持ち手含まず)) ポケット内寸法(mm)155×195

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする