※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラボラトリージャッキ CL8030シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)80/45 ※(左)静止状態/(右)伸縮作業時の参考値です。 材質ステンレス製(板部のみ) 種別ノブ式 300 注文コード38510563 品番CL8030-01-07
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は耐荷重・材質・種別など17種類から選べます 他の種類を見る
種別ノブ式 300 寸法(mm)(上下板)300×300mm 伸縮範囲(mm)88〜490 耐荷重(kg)80/45 ※(左)静止状態/(右)伸縮作業時の参考値です。 材質ステンレス製(板部のみ) アズワン品番61-0063-69
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラボジャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/843/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする