※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の 研究関連用品・実験用必需品
climbing(クライミング)の ラボジャッキ
ラボラトリージャッキ CL8030シリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(kg)
45/25 ※(左)静止状態/(右)伸縮作業時の参考値です。
材質
ステンレス製(板部のみ)
種別
ラチェット式 200
注文コード
38510658
品番
CL8030-03-02
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重・材質・種別
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ラチェット式 200
寸法(mm)
(上下板)200×200mm
伸縮範囲(mm)
75〜245
耐荷重(kg)
45/25 ※(左)静止状態/(右)伸縮作業時の参考値です。
材質
ステンレス製(板部のみ)
アズワン品番
61-0063-78
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。