※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の 研究関連用品・実験用必需品
climbing(クライミング)の ラボジャッキ
ラボラトリージャッキ CL8030シリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(kg)
90/55 ※(左)静止状態/(右)伸縮作業時の参考値です。
材質
ステンレス製(板部のみ)
種別
ラチェット式 400
注文コード
38510667
品番
CL8030-03-05
参考基準価格(税別)
¥240,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重・材質・種別
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ラチェット式 400
寸法(mm)
(上下板)400×400mm
伸縮範囲(mm)
175〜560
耐荷重(kg)
90/55 ※(左)静止状態/(右)伸縮作業時の参考値です。
材質
ステンレス製(板部のみ)
アズワン品番
61-0063-81
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000