※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の 研究関連用品・実験用必需品
climbing(クライミング)の ラボジャッキ
ラボラトリージャッキ CL8030シリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(kg)
60/35 ※(左)静止状態/(右)伸縮作業時の参考値です。
材質
ステンレス製
種別
ラチェット式 250
注文コード
38510694
品番
CL8030-04-03
参考基準価格(税別)
¥113,100
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重・材質・種別
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ラチェット式 250
寸法(mm)
(上下板)250×250mm
伸縮範囲(mm)
75〜385
耐荷重(kg)
60/35 ※(左)静止状態/(右)伸縮作業時の参考値です。
材質
ステンレス製
アズワン品番
61-0063-84
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。