曜日別特売
CE05-14SRGS CE05シリーズ ガスケット フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 38563481

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE05-14SRGS CE05シリーズ ガスケット フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 38563481
CE05-14SRGS CE05シリーズ ガスケット フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 38563481

CE05シリーズ ガスケット

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
シェルサイズ14S
内容量1個注文コード38563481品番CE05-14SRGS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
シェルサイズ14S材質シリコンゴム寸法A(mm)30.2(0/-0.5)寸法D(Φmm)3(+0.5/0)寸法E(mm)3.6(±0.3)寸法B(mm)23(±0.3)厚さt(mm)1.6(±0.15)寸法C(Φmm)20.65(±0.3)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする