曜日別特売
LDA6L-H 32 LED電球A型 6.0W オーム電機 38611291

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDA6L-H 32 LED電球A型 6.0W オーム電機 38611291
LDA6L-H 32 LED電球A型 6.0W オーム電機 38611291

LED電球A型 6.0W

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38611291
品番
LDA6L-H 32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

6.0Wの消費電力で省エネ。
白熱電球30W形相当以上の明るさを実現。
40000時間の設計寿命。

全光束(Lm)
370
光色
電球色
色温度(K)
2800
質量(g)
112
口金
E26
外径(Φmm)
60
定格消費電力(W)
6.0
縦(mm)
108
LED寿命(時間)
40000
明るさ
電球30W形相当
電球の種類
LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37702314
2015-01-28
用途: 自宅のリビング

LEDなので高寿命と思いきや、4灯すべて2年もたなかった

対象商品 : 37702314
2011-11-14
用途: 階段の照明

ま~お試しじゃないけど、階段の照明用に買いました。

少し暗く感じたけど、慣れたら問題なし。

我が家も エコ生活です。

皆さんもどうですか?????

対象商品 : 38611291
2013-11-12
用途: 住宅のリビング
株式会社リーガルマインド 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

40000時間の設計寿命という表示の5点中2点が2年未満で使えなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする