LED回転灯Φ90/ニコフラッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC12 注文コード38632386 品番VL09S-D12NR
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は定格電圧・色・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

16面カットの円形プリズムを使用。48個ものLEDと円形に近い16面でカットされたプリズムは正面の滑らかな回転と煌めきを生み,上部面にも光を透過させる光学的構造で高い視認性を発揮します。
回転とフラッシュの切替が可能。
細いスペースに設置可能な2点留め。アダプター使用で3点留めも可能。

消費電力(W)1 種別中型LED回転灯 材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂 質量(g)430 取付方式2点留め 使用温度範囲(℃)-20〜60 保護構造IP23 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ90×151 定格電圧(V)DC12 機能回転/点滅 閃光数(min-1[回/分])(回転)高速215、低速146、(点滅)高速144、低速78 取付穴径(Φmm)5 使用電圧範囲±10%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする