※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の モーター周辺部品
MELSERVO-J3シリーズ サーボアンプ 三相200〜230V/単相AC200〜230V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38639255
品番
MR-J3-20B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥138,000
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
アドバンストゲインサーチ機能により短時間で高度なチューニングが可能。
装置性能の向上に貢献します。
保護機能
過電流遮断、回生過電圧遮断、過負荷遮断(電子サーマル)、サーボモーター過熱保護
検出器異常保護、回生異常保護、不足電圧・瞬時停電保護、過速度保護、誤差過大保護
制御回路電源
【電圧】
単相AC200〜230V
【周波数】
50/60Hz
【許容電圧変動】
単相AC170〜253V
【許容周波数変動】
±5%以内
【入力】
30W
質量(kg)
0.8
タイプ
SSCNETV対応
制御方式
正弦波PWM制御・電流制御方式
構造
自冷、開放(IP00)
寸法A(mm)
-
寸法D(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
対応機種
HF-KP/HF-MP/HF-SP/HF-JP/HC-LP/HC-RP/HC-UP/HA-LPシリーズ
定格出力(kW)
0.2
周囲湿度(%RH)
90以下(結露のないこと)、保存/90以下(結露のないこと)
標高(m)
海抜1000以下
振動(m/s
2
)
5.9以下
雰囲気
屋内(直射日光が当たらないこと)、腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃のないこと
周囲温度(℃)
0〜55(凍結のないこと)、保存/-20〜65(凍結のないこと)
主回路電源
単相または三相AC200〜230
ダイナミックブレーキ
内蔵
位置制御モード
-
速度制御モード
-
トルク制御モード
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38639255
MR-J3-20B
87170081
MR-J4-20B
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ SSCNETIII/H対応 三相/単相AC200V〜240V
三菱電機
1台
¥
72,980
税込
¥
80,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です