MR-J3-70B MELSERVO-J3シリーズ サーボアンプ 三相200〜230V/単相AC200〜230V 三菱電機 38639273

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MR-J3-70B MELSERVO-J3シリーズ サーボアンプ 三相200〜230V/単相AC200〜230V 三菱電機 38639273 MR-J3-70B MELSERVO-J3シリーズ サーボアンプ 三相200〜230V/単相AC200〜230V 三菱電機 38639273 MR-J3-70B MELSERVO-J3シリーズ サーボアンプ 三相200〜230V/単相AC200〜230V 三菱電機 38639273

MELSERVO-J3シリーズ サーボアンプ 三相200〜230V/単相AC200〜230V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38639273 品番MR-J3-70B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥192,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

アドバンストゲインサーチ機能により短時間で高度なチューニングが可能。
装置性能の向上に貢献します。

保護機能
過電流遮断、回生過電圧遮断、過負荷遮断(電子サーマル)、サーボモーター過熱保護
検出器異常保護、回生異常保護、不足電圧・瞬時停電保護、過速度保護、誤差過大保護
制御回路電源
【電圧】
単相AC200〜230V
【周波数】
50/60Hz
【許容電圧変動】
単相AC170〜253V
【許容周波数変動】
±5%以内
【入力】
30W
質量(kg)1.4 タイプSSCNETV対応 制御方式正弦波PWM制御・電流制御方式 構造強冷、開放(IP00) 寸法A(mm)- 寸法D(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 対応機種HF-KP/HF-MP/HF-SP/HF-JP/HC-LP/HC-RP/HC-UP/HA-LPシリーズ 定格出力(kW)0.75 周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)、保存/90以下(結露のないこと) 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)5.9以下 雰囲気屋内(直射日光が当たらないこと)、腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃のないこと 周囲温度(℃)0〜55(凍結のないこと)、保存/-20〜65(凍結のないこと) 主回路電源単相または三相AC200〜230 ダイナミックブレーキ内蔵 位置制御モード- 速度制御モード- トルク制御モード-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38639273 MR-J3-70B 87170115 MR-J4-70B MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ SSCNETIII/H対応 三相/単相AC200V〜240V 三菱電機 MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ SSCNETIII/H対応 三相/単相AC200V〜240V 三菱電機 1台 99,980 税込109,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする