三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の モーター周辺部品
ACサーボ用 モータ電源用 モータ電源ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38639307
品番
MR-PWS1CBL5M-A1-L
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
仕様
屈曲寿命:標準品
保護構造
IP65
ケーブル長(m)
5
ケーブル引出方向
負荷側引出し