三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の モーター周辺部品
ACサーボ用 エンコーダ用 エンコーダケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
屈曲寿命:標準品
注文コード
38639325
品番
MR-J3ENCBL5M-A1-L
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
屈曲寿命:標準品
保護構造
IP65
ケーブル長(m)
5
ケーブル引出方向
負荷側引出し