三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の モーター周辺部品
ACサーボ用 エンコーダ用 エンコーダケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
屈曲寿命:高屈曲寿命品
注文コード
38639334
品番
MR-J3ENCBL5M-A1-H
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
屈曲寿命:高屈曲寿命品
保護構造
IP65
ケーブル長(m)
5
ケーブル引出方向
負荷側引出し