曜日別特売
PRC03-21A10-2AM ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ SFレセプタクル 多治見無線電機 38639842

ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ SFレセプタクル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
極数2
コンタクト形状オス
定格電流(A)10
内容量1個注文コード38639842品番PRC03-21A10-2AM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
極数2コンタクト形状オスコネクタ形状SFレセプタクルインサート番号10-2A仕様ピンコンタクト形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)AC600定格電流(A)10適合電線(mm2)1.25以下材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル適合電線径(Φmm)1.6以下適合電線範囲 AWG(#)16以下耐電圧(V/min)AC1800結線方法はんだ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする