※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DBS0406-9F ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F 大同メタル工業 38675682 DBS0406-9F ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F 大同メタル工業 38675682 DBS0406-9F ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F 大同メタル工業 38675682

ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F

(6件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38675682 品番 DBS0406-9F
参考基準価格(税別)¥50 販売価格(税込) ¥53
販売価格(税別)
48

環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。
ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
高速・無潤滑での使用ができます。
低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。
射出成形による複雑な形状が可能です。
ミス・アライメントの許容能力に優れています。
使用可能温度範囲が広範囲です。

内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 長さ(mm)6 軸径(Φmm)推奨相手:4 h7(0/-0.012) 肉厚(mm)1.0 外径公差(mm)+0.210/+0.072 長さ公差(mm)0/-0.3 鍔外径(Φmm)9(±0.25) 鍔肉厚(mm)1.0(0/-0.1) 肉厚公差(mm)-0.023/-0.078 ハウジング内径(Φmm)推奨相手:6 H7(+0.012/0)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
ボルトを通す大穴の補修

回転部材をボルトで取り付ける板金加工でステップドリルを使って穴開けしたところ、ワンサイズ大きな穴になってしまい、部材の回転に偏心が生じていたので、ツバ付きスペーサーを探していました。偶然似た商品リストの中に良さそうなものがあったので2種類入手しました。遊びもほとんど無くなり、操作具合も良くなりました。同等サイズの金属製のものがあるとさらに良かったです。

対象商品:
38675786
2023-08-27
用途:
旧車の補修

もう入手困難な旧車の部品相当品をみつけておりました。 少し加工したらドンピシャで助かりました。

1人が参考にしています
2018-11-01
用途:
アクティのマニュアルミッションのシフト部のべアリングに
イソベ電気商会 様

アクティのシフトリンケージのガタが大きくギアチェンジにたびに気になっていました、ばらした所ドライベアリングの摩耗が原因の一つのようで、サイズを図り注文しました、値段はホンダ純正の20分の1でした、交換後はシフトフールが適正にガタもなくなり、部品代160円で快適になりました。

対象商品:
38676102
2018-01-27
用途:
ガレージジャッキ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ガレージジャッキ整備のため購入しました。
樹脂のせいか内径が若干ゆるくてガタつきました。
もう少し精度の高い商品があればよかったです。

対象商品:
38675777
2017-04-27
用途:
工作時のセンター出しガイド

安価で手に入り安く、いろいろな使用方法ができるのでは。

対象商品:
38675743
2016-07-14
用途:
ベアリング
アトリエ ITO 様

ベアリングのブッシュに使用したが、一つだけベアリング径と違うのか削らないと入らなかったが、コストを抑えられたので満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする