曜日別特売
DXT25 ダイベストDBX01 スラストワッシャー DXT 大同メタル工業 38676906

ダイベストDBX01 スラストワッシャー DXT

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内径(Φmm)28
外径(Φmm)48
肉厚(mm)1.5
内容量1個注文コード38676906品番DXT25
参考基準価格(税別)¥675販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。
定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。
インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。
高速・高負荷能力を発揮します。
潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。
予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。
使用可能温度範囲が広範囲です。
ミス・アライメントの許容能力に優れています。

ノック穴P.C.D.(mm)38(±0.12)内径(Φmm)28外径(Φmm)48肉厚(mm)1.5外径公差(mm)0/-0.25ノック穴直径(mm)4.125(+0.25/0)ハウジングくぼみの深さ(mm)1.1(0/-0.25)呼び内径(mm)25内径公差(mm)+0.25/0肉厚公差(mm)-0.08/-0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38676827
2016-12-24
用途: バイクメンテ
サービス業

スーパーカブのキックスピンドルに使用。耐久性も多分問題無いでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする