日刊工業新聞社
日刊工業新聞社の 書籍
日刊工業新聞社の ビジネス/経済
ついてきなぁ!やさしい研修編機械設計の企画書と設計書と構想設計
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38756516
品番
9784526073182
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
書籍
¥
2,200
バスケットに入れる
図面と文章の2頁見開き構成で、実際の作成事例(CAD図面も含めて)を用いて解説する。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
232
著者名
國井良昌
初版年月
2014/11/01