日刊工業新聞社
日刊工業新聞社の 書籍
日刊工業新聞社の ビジネス/経済
PPP-PFI事業提案書の作り方
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38757584
品番
9784526078989
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
書籍
¥
2,300
バスケットに入れる
近年注目されるPPP-PFIの入札・公募では、金額と提案が総合的に評価され、提案内容の表現技量がカギとなる。本書では募集要項・要求水準書の読み解き方から提案書作成、プレゼンのポイントまで解説する。
ジャンル
経営
分類
専門
判型
A5
ページ数
195
著者名
岡崎明晃
初版年月
2018/11/01