医療のTQM七つ道具

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード38759377 品番9784542501782
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,640
販売価格(税別) 書籍
2,400

医療とTQMの専門家による研究成果医療のためのツール”まぁ,いいか防止メソッド”を新規開発!医療に適用可能なTQM手法がすぐわかる!すぐ使える!・総論は、品質管理の基本的考えから、医療TQMの概要・検討経緯をわかりやすく記述。・各論は、具体的な手法を豊富な実施例を交えて詳解。医療現場ですぐ実践できる。

ジャンル
医学
薬学
分類専門 判型B5 ページ数182 著者名飯田修平 永井庸次 初版年月2012/01/01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする