9784777519033 「Raspberry Pi 2」でMathematicaプログラミング 工学社 38759736

「Raspberry Pi 2」でMathematicaプログラミング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード38759736 品番9784777519033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

「超低価格マシン」で「数式処理ソフト」を使いこなす!小型LinuxボードRaspberryPi2に、Mathematica10高機能数式処理ソフト標準搭載!

ジャンル情報科学 分類専門 判型A5 ページ数215 著者名トランジスタ技術編集部 初版年月2015/07/01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする