CQ出版
CQ出版の 書籍
CQ出版の コンピュータ/IT
インターフェースZERO
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38759788
品番
9784789849340
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
書籍
¥
2,800
バスケットに入れる
Linuxが初めてのビギナにもわかりやすいよう、Linuxのインストールや基本的な使い方、ラズベリー・パイの外部入出力端子の概要など、基本もしっかり解説した1冊。DVD-ROMは館外貸出可。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
239
著者名
中村文隆
初版年月
2013/09/01