9784865940732 JavaでRaspberry Pi入門 リックテレコム 38759833

JavaでRaspberry Pi入門

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード38759833 品番9784865940732
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700

JavaでRaspberryPiを動かせる?!BlueJで楽々プログラミングいよいよRaspberryPiでも、Javaが使える環境が到来しました。RaspberryPiは読者の皆さんもよくご存じのように、教育用コンピュータとしてイギリスにて開発されたシングルボードコンピュータです。ユーザが購入しやすいようにと、機能にも関わらず低価格に設定されています。そして高機能、高パフォーマンスになった第三世代(RaspberryPi3)の発売とWindows10IoTCoreの正式サポート、そしてPythonだけではなくJavaを標準で扱えるようにしたRaspbianのリリースにより状況は一変しました。電子工作だけを意識してきた読者にとっては、本書の後半は慣れない言葉や技術が登場してくることになるかもしれませんが、RaspberryPiの素晴らしさを再度認識してもらう良い機会になるだろうと考えています。逆に、プログラミングは得意なもののハードウェアに不慣れな読者にとっては、IoTをモノにする絶好の機会になるだろうとも考えています。「Javaは得意だけど、RaspberryPiはこれまでPythonでしか使えなかったので。。」と二の足を踏んでいたプログラマの皆さんにピッタリの一冊です。

ジャンル工学/工業 分類電子通信 判型B5 ページ数311 著者名江崎徳秀 石井モルナ 内村完爾 初版年月2016/12/01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする