コンピュータ搭載!Linuxオーディオの作り方

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード38759858 品番9784789847070
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,860
販売価格(税別) 書籍
2,600

オーディオの次世代スタンダードになりつつある「ネットワーク・オーディオ」.ラズベリー・パイやBeagleBoneBlackのLinuxボードをオーディオ専用マシンとし,ネットワーク構成や「USB-DAC」の自作,専用デバイス・ドライバの作り方まで,堪能できます.★目次●オーディオを始めるならLinuxボードが最高!●Introduction1Linuxボードでオーディオ再生!五つのメリット●Introduction2なんとCDの1000倍滑らか!ハイレゾの世界●Introduction3実はあいまい!ハイレゾの定義☆第1部ラズベリー・パイ2/3で高機能オーディオ装置を目指す!☆第2部ラズベリー・パイをオーディオ専用マシンとして活用!☆第3部高性能LinuxボードBeagleBoneBlackのオーディオ活用☆第4部ラズベリー・パイと一緒に使える!USB-DACの自作に挑戦!

ジャンル
電子
通信
分類専門 判型B5 ページ数192 著者名インターフェース編集部 初版年月2018/01/01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする