画像準備中

フリーベアテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(kg)26.8 注文コード38820065 品番FT-7
参考基準価格(税別)¥92,100 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は自重など19種類から選べます 他の種類を見る

コンベアラインとの組み合わせで方向転換機や荷造台、作業台として使用でき作業効率の向上が図れます。
また金型ラックや大型部品棚として使用すれば収納、搬送時の大幅な省力化省スペース化に役立ちます。
ハンドル昇降タイプ:ハンドルを操作することにより、内装したフリーベアがテーブル面より上下します。(上昇時ボール出シロ3mm)
エアー昇降タイプ:エアーバルブをON、OFF操作することにより、内装したフリーベアがテーブル面より上下します。(上昇時ボール出シロ3mm)

種類テーブル 積載荷重(kg)500 取付ピッチ100 サイズ(mm)700×700×74 自重(kg)26.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする