画像準備中

フリーベアテーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 自重(kg)41.2 注文コード38820083 品番FT-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥123,000
この商品は自重など19種類から選べます 他の種類を見る

コンベアラインとの組み合わせで方向転換機や荷造台、作業台として使用でき作業効率の向上が図れます。
また金型ラックや大型部品棚として使用すれば収納、搬送時の大幅な省力化省スペース化に役立ちます。
ハンドル昇降タイプ:ハンドルを操作することにより、内装したフリーベアがテーブル面より上下します。(上昇時ボール出シロ3mm)
エアー昇降タイプ:エアーバルブをON、OFF操作することにより、内装したフリーベアがテーブル面より上下します。(上昇時ボール出シロ3mm)

種類テーブル 積載荷重(kg)500 取付ピッチ100 サイズ(mm)900×900×74 自重(kg)41.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38820083 FT-9 02395592 FT-9 フリーベアテーブル フリーベアコーポレーション フリーベアテーブル フリーベアコーポレーション 1個 99,980 税込109,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする