※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSM75B-03D ミクロミストフィルタ MSM75〜250 明治機械製作所 38826033 MSM75B-03D ミクロミストフィルタ MSM75〜250 明治機械製作所 38826033

ミクロミストフィルタ MSM75〜250

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38826033 品番 MSM75B-03D
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)
ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。
新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。
バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)

使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.57 処理空気量(m3/min)0.35 仕様オートドレン内蔵(NR-503MR)、差圧計オプション 質量(kg)1 形式(フィルタエレメント)EMS75 使用温度範囲(℃)(入気温)5〜60、(周囲)2〜60 寸法L(mm)300〜 管接続口径3/8 寸法A(mm)237 ねじの種類Rc 寸法B(mm)92 寸法C(mm)204.5 交換目安(フィルタエレメント)1年または8000時間 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm 材質(ボウル)ステンレス ろ過度(μm)0.01 圧力損失(MPa)初期0.01、通常0.02 捕集効率(%)99.999 処理空気条件(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする