使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.57
処理空気量(m3/min)1.2
仕様オートドレン内蔵(NR-503MR)、差圧計オプション
質量(kg)1
形式(フィルタエレメント)EMS150
使用温度範囲(℃)(入気温)5〜60、(周囲)2〜60
寸法L(mm)300〜
管接続口径1/2
寸法A(mm)237
ねじの種類Rc
寸法B(mm)92
寸法C(mm)204.5
交換目安(フィルタエレメント)1年または8000時間
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm
材質(ボウル)ステンレス
ろ過度(μm)0.01
圧力損失(MPa)初期0.01、通常0.02
捕集効率(%)99.999
処理空気条件(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3