シフトインナーケーブル

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38892734 品番Y60098911
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
寸法(mm)1.2×2100 付属品インナーキャップ 材質ステンレス 長さ(mm)2100 アズワン品番64-9568-07 ケーブル種類インナーケーブル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38892734
2025-05-20
用途:
自転車整備
医療・福祉・介護関連業

品質、動作感も良く、且つ、一流メーカー品が安価で助かっています。お勧めです。

対象商品:
38892734
2022-09-19
用途:
ロードバイクのメンテナンス

ロードバイクを通勤(往復45km走行)に使用していて、約4000kmで切れますが、消耗品として割り切っています。

1人が参考にしています
対象商品:
38892734
2019-12-08
用途:
クレーンのエンジンガバナー用に
農・林・水産業

2m超を探したのですがなかったので、こちらに落ち着きました。工夫すれば流用できるものですね。

対象商品:
38892734
2018-06-13
用途:
自転車のギヤーワイヤー交換
株式会社シュスイ 様 (飲食業)

問題無く使えました
サイクリングショップでギヤーワイヤー交換3000円と言われましたが600円ですんだ

2人が参考にしています
対象商品:
38892734
2017-05-17
用途:
メンテナンス
鉱業

安心のシマノです。これからもコレを購入したいと思います。

対象商品:
38892734
2023-07-18
用途:
変速ワイヤー更新のストック
その他業種

ずっとシマノ純正を使っていたのですが、先日浮気して1.1mm品を使ったところ、何だかシフトがパシッと決まらないので近々純正に戻します。

1人が参考にしています
対象商品:
38892734
2020-09-25
用途:
メンテナンス
その他業種

内装三段ギヤーインナーワイヤー交換作業てきる そもそもできないタイプ 知らずに購入 残念。

対象商品:
38892734
2018-10-02
用途:
自転車のメンテナンス
サービス業

FDの交換が初めてでしたが問題なく作業が進み終了いたしました。shimanoですので信頼しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする